Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIP RC TOOLS MIP-1400 Întinzător de curele, dimensiune 3/4-1-1/4 inch, roată de alimentare, oțel | AJ2JFM 5ZW72

MIP RC TOOLS Întinzător de curele MIP-1400, dimensiune 3/4-1-1/4 inch, roată de alimentare, oțel

În stoc
Element: AJ2JFM Model: MIP-1400Crucea Ref: 5ZW72
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
€888.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTensor de legare din oțel
Pentru grosimea curelei0.25 la 0.31mm
Pentru lățimea de legare3/4 la 1 1/4 "
MaterialOţel
Max. Lățimea legării1 1 / 4 "
Min. Lățimea legării3 / 4 "
Inălțime totală4"
Lungime totală9 1 / 4 "
Lățimea totală4"
StilRoată de alimentare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)49.28
Lățimea navei (cm)13.21
Tara natalaIN

Detalii produs:

Întinzătorul de curele MIP-1400 este utilizat pe scară largă în setările industriale pentru a lega și fixa în siguranță sarcinile folosind curele din polipropilenă sau poliester. Este ideal pentru aplicații de transport, ambalare și logistică pentru a asigura o chingă strânsă și fiabilă, prevenind deplasarea sau deteriorarea în timpul transportului.

Caracteristici:

  • Întinzătorul de curele MIP-1400 are o construcție din oțel pentru durabilitate și fiabilitate în aplicațiile de curele grele.
  • Acest întinzător de curele oferă compatibilitate cu o gamă largă de curele din oțel, găzduind lățimi de curele de la 3/4 la 1-1/4 inci.
  • Este echipat cu un mâner de 12 inchi, oferind efect de pârghie și ușurință în utilizare în timpul procesului de tensionare.
  • Acest dispozitiv de tensionare a curelei are o acoperire din plastic pentru mâner, sporind confortul prindere și reducând oboseala operatorului în timpul utilizării prelungite.
  • Este proiectat cu un stil de tensionare a roții de alimentare, facilitând aplicarea eficientă a curelei pe sarcini plate cu efort minim.
  • Acest întinzător de curele este conform standardelor ISO-9001, asigurând procese de fabricație de înaltă calitate și performanță a produsului.

Întrebări frecvente:

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui urmate atunci când utilizați acest dispozitiv de întindere a curelei MIP-1400?

A. Utilizatorii trebuie să urmeze măsurile de siguranță standard, inclusiv manipularea și utilizarea adecvată a echipamentului de protecție personală pentru a preveni rănile în timpul operațiunilor de fixare.

Î. Ce fel de chingi pot suporta aceste dispozitive de întindere?

A. Diverse curele vopsite și cerate, pictate sunt susținute de acești tensionatori.

Variante de produs

ProdusModelPentru lățimea de legareStilInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
MIP RC TOOLS MIP-1200 Întinzător de curele, dimensiune 3/8-3/4 inch, roată de alimentare, oțel | AJ2JFK 5ZW70 MIP-12003/8 până la 3/4 "Roată de alimentare4"14 "4"€1,169.92
MIP RC TOOLS MIP-1300 Întinzător de curele, dimensiune 3/8-3/4 inch, roată de alimentare, oțel | AJ2JFL 5ZW71 MIP-13003/8 până la 3/4 "Roată de alimentare3 1 / 2 "17 "4"€631.03
MIP RC TOOLS MIP-1610 Întinzător de curele, dimensiune 3/8-3/4 inch, roată de alimentare, oțel | AJ2JFN 5ZW73 MIP-16103/8 până la 3/4 "Roată de alimentare4"11 "4"€1,033.36
MIP RC TOOLS MIP-1860 Întinzător de curele, dimensiune de 5/8-1-1/4 inch, împingător de rack, roată de alimentare, oțel | AJ2JGW 6CB17 MIP-18605/8 la 1 1/4 "29 "8"-3"€788.18
MIP RC TOOLS MIP-1620 Întinzător de curele, pentru utilizare grea, manual, tip împingere, roată de alimentare, dimensiune 5/8-1-1/4 inch, oțel | CE8QDK MIP-16205/8 "până la 1 1/4"Roată de alimentare4"15 "4"€808.50
MIP RC TOOLS MIP-1800 Întinzător de curele, împingător de rack, roată de alimentare, dimensiune 3/8-3/4 inch, oțel | CE8QDL MIP-18003/8 "la 3/4"Împingător de rack3"12 "7"€519.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIP RC TOOLS Întinzător de curele MIP-1400, dimensiune 3/4-1-1/4 inch, roată de alimentare, oțel
€888.75 /unitate