Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIP RC TOOLS MIP-1610 Întinzător de curele, dimensiune 3/8-3/4 inch, roată de alimentare, oțel | AJ2JFN 5ZW73

MIP RC TOOLS MIP-1610 Întinzător de curele, dimensiune 3/8-3/4 inch, roată de alimentare, oțel

În stoc
Element: AJ2JFN Model: MIP-1610Crucea Ref: 5ZW73
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
€1,033.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTensor de legare din oțel
Pentru grosimea curelei0.38 la 0.64mm
Pentru lățimea de legare3/8 până la 3/4 "
Max. Lățimea legării3 / 4 "
Min. Lățimea legării3 / 8 "
Inălțime totală4"
Lungime totală11 "
Lățimea totală4"
StilRoată de alimentare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)11.18
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelPentru lățimea de legareStilInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
MIP RC TOOLS MIP-1200 Întinzător de curele, dimensiune 3/8-3/4 inch, roată de alimentare, oțel | AJ2JFK 5ZW70 MIP-12003/8 până la 3/4 "Roată de alimentare4"14 "4"€1,169.92
MIP RC TOOLS MIP-1300 Întinzător de curele, dimensiune 3/8-3/4 inch, roată de alimentare, oțel | AJ2JFL 5ZW71 MIP-13003/8 până la 3/4 "Roată de alimentare3 1 / 2 "17 "4"€631.03
MIP RC TOOLS MIP-1400 Întinzător de curele, dimensiune 3/4-1-1/4 inch, roată de alimentare, oțel | AJ2JFM 5ZW72 MIP-14003/4 la 1 1/4 "Roată de alimentare4"9 1 / 4 "4"€888.75
MIP RC TOOLS MIP-1860 Întinzător de curele, dimensiune de 5/8-1-1/4 inch, împingător de rack, roată de alimentare, oțel | AJ2JGW 6CB17 MIP-18605/8 la 1 1/4 "29 "8"-3"€788.18
MIP RC TOOLS MIP-1620 Întinzător de curele, pentru utilizare grea, manual, tip împingere, roată de alimentare, dimensiune 5/8-1-1/4 inch, oțel | CE8QDK MIP-16205/8 "până la 1 1/4"Roată de alimentare4"15 "4"€808.50
MIP RC TOOLS MIP-1800 Întinzător de curele, împingător de rack, roată de alimentare, dimensiune 3/8-3/4 inch, oțel | CE8QDL MIP-18003/8 "la 3/4"Împingător de rack3"12 "7"€519.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-1610 Întinzător de curele, dimensiune 3/8-3/4 inch, roată de alimentare, oțel
€1,033.36 /unitate