Întinzătorul manual Midwest Industrial Packaging MIP-1620 este proiectat pentru curele din oțel. Este folosit pentru legarea articolelor pentru a preveni mișcarea acestora. Este, de asemenea, ideal pentru asigurarea sarcinilor grele sau cu margini rotunde/neregulate, inclusiv cherestea, blocuri de ciment și utilaje.
Caracteristici:
- Întinzătorul de curele MIP-1620 este fabricat din oțel rezistent pentru a se potrivi cu lățimi de curele cuprinse între 5/8 și 11/4 inci.
- Utilizează o etanșare de tip împingere a roții de alimentare pentru a strânge curelele.
Accesorii compatibile:
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre un sigiliu deschis și un sigiliu închis?
A. Tensoarele pentru etanșări deschise sunt utilizate pe suprafețe plane, unde curelele sunt înfășurate în jurul pachetului și suprapuse deasupra. Pe de altă parte, dispozitivele de pretensionare pentru etanșări închise sunt utilizate pe obiecte rotunde și suprafețe neregulate.
Î. Cum pot regla tensiunea acestui dispozitiv de tensionare a curelei MIP-1620?
A. Tensiunea poate fi reglată manual folosind designul de tip împingere și roata de alimentare.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți acest întinzător de curele MIP-1620?
A. Factorii majori includ compatibilitatea dimensiunilor benzilor, materialul adecvat pentru curele din oțel, mecanismul de funcționare, capacitatea de tensionare, durabilitatea, caracteristicile de siguranță, ușurința în utilizare și cerințele de întreținere.
Î. Cum curăț și întrețin acest dispozitiv de tensionare a curelei MIP-1620?
A.
- Inspectați periodic întinzătorul pentru uzură, deteriorare sau piese slăbite.
- Ștergeți întinzătorul cu o cârpă uscată și curată pentru a îndepărta murdăria și resturile.
- Aplicați un lubrifiant adecvat pieselor în mișcare pentru o funcționare lină.
- Verificați și reglați setările de tensiune conform instrucțiunilor producătorului.
- Acționați ușor întinzătorul, evitând forța excesivă.
- Depozitați întinzătorul într-un mediu curat și uscat pentru a preveni coroziunea.
- Înlocuiți imediat componentele uzate sau deteriorate cu piese originale.