ALBION Poarta Caster


Filtru
Gama de evaluare a sarcinii cu rotire: 0 - 299 lb. , Temp. Gama disponibila: Da , Material roată roată: Cauciuc , Finisaj cadru: Placat cu zinc , Material cadru: Oţel , fără marcaj: Nu , Pista de rulare: Minge dublă , Diametrul tijei: Fără tulpină , Temp. Gamă: -40 grade până la 180 grade F , Culoare roată: Negru , Materialul roții: Cauciuc
StilModelDimensiunea plăciiCuloarea nucleuluiMaterial de bazăGrosimea farfurieiLungimea tijeiRulmenți cu roțiDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț (ex. TVA)
A
F1RN03052S001G
1 x 3-5 / 8 "NegruCauciuc3 / 16 "Fără tulpinăDelrin(R)3"13 / 16 "€86.95
B
F1RR03052S001G
1 x 3-5 / 8 "NegruCauciuc3 / 16 "Fără tulpinăDelrin(R)3"13 / 16 "€7.29
C
F1RN02052S001G
2 x 5-1 / 4 "NegruCauciuc1 / 4 "Fără tulpinăDelrin(R)2"13 / 16 "€115.79
D
F1RR02052S001G
2 x 5-1 / 4 "NegruCauciuc1 / 4 "Fără tulpinăDelrin(R)3"13 / 16 "€118.84
E
02RN04041S007
4 x 1 "NegruNailon1 / 5 "6"Plain Bore4"1"€52.74
F
14SN08427S001
5-1/2 x 3-3/4"SilverOţel1 / 8 "8.375 "Minge8"2.5 "€187.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?