Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION 02RN04041S007 Rolă de poartă 125 Lb. 10-1/2 inci înălțime | AB7FYH 22W968

ALBION 02RN04041S007 Rolă de poartă 125 lb. Înălțime de 10-1/2 inch

În stoc
Element: AB7FYH Model: 02RN04041S007Crucea Ref: 22W968

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€51.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoarta Caster
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativeCauciuc
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăNailon
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Spațiul interior al găurilor(2) Găuri distanțate la 2-1/4 inchi
Rating de încărcare125 lb.
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Fără marcareNu
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor(2) Găuri distanțate la 2-1/4 inchi
Inălțime totală10.5 "
Dimensiunea plăcii4 x 1 "
Grosimea farfuriei1 / 5 "
Pista de curseMinge dublă
Diametrul tulpinii.Fără tulpină
Lungimea tijei6"
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiPlain Bore
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților4"
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8716900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea plăciiCuloarea nucleuluiMaterial de bazăGrosimea farfurieiLungimea tijeiRulmenți cu roțiDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
ALBION 14SN08427S001 Rolă de poartă 210 Lb. 18-1/2 inci Înălțime | AB7FYJ 22W969 14SN08427S0015-1/2 x 3-3/4"SilverOţel1 / 8 "8.375 "Minge8"2.5 "€184.51
ALBION F1RN03052S001G Rolă de poartă 100 lb. 3-9/16 inci Înălțime | AC6BJQ 32J778 F1RN03052S001G1 x 3-5 / 8 "NegruCauciuc3 / 16 "Fără tulpinăDelrin(R)3"13 / 16 "€85.44
ALBION F1RR03052S001G Rolă de poartă 125 lb. 3-9/16 inci Înălțime | AC6BJR 32J779 F1RR03052S001G1 x 3-5 / 8 "NegruCauciuc3 / 16 "Fără tulpinăDelrin(R)3"13 / 16 "€7.28
ALBION F1RN02052S001G Rolă de poartă 100 lb. 2-1/2 inci înălțime | AC6BJT 32J780 F1RN02052S001G2 x 5-1 / 4 "NegruCauciuc1 / 4 "Fără tulpinăDelrin(R)2"13 / 16 "€113.79
ALBION F1RR02052S001G Rolă de poartă 125 lb. 3-9/16 inci Înălțime | AC6BJU 32J781 F1RR02052S001G2 x 5-1 / 4 "NegruCauciuc1 / 4 "Fără tulpinăDelrin(R)3"13 / 16 "€116.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION 02RN04041S007 Rolă de poartă 125 lb. Înălțime de 10-1/2 inch
€51.84 /unitate