Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION F1RN03052S001G Rolă de poartă 100 lb. 3-9/16 inci Înălțime | AC6BJQ 32J778

ALBION F1RN03052S001G Rolă de poartă 100 lb. Înălțime de 3-9/16 inch

În stoc
Articol: AC6BJQ Model: F1RN03052S001GCrucea Ref: 32J778

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€85.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoarta Caster
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativeCauciuc
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăCauciuc
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Spațiul interior al găurilor(2) Găuri distanțate la 2-1/8 inchi
Rating de încărcare100 lb.
Bolt de montare Dia.5 / 16 "
Fără marcareNu
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor(2) Găuri distanțate la 2-1/8 inchi
Inălțime totală3 9 / 16 "
Dimensiunea plăcii1 x 3-5 / 8 "
Grosimea farfuriei3 / 16 "
Pista de curseMinge dublă
Diametrul tulpinii.Fără tulpină
Lungimea tijeiFără tulpină
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiDelrin(R)
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților3"
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)23.5
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8716900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea plăciiCuloarea nucleuluiMaterial de bazăGrosimea farfurieiLungimea tijeiRulmenți cu roțiDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
ALBION 02RN04041S007 Rolă de poartă 125 Lb. 10-1/2 inci înălțime | AB7FYH 22W968 02RN04041S0074 x 1 "NegruNailon1 / 5 "6"Plain Bore4"1"€51.84
ALBION 14SN08427S001 Rolă de poartă 210 Lb. 18-1/2 inci Înălțime | AB7FYJ 22W969 14SN08427S0015-1/2 x 3-3/4"SilverOţel1 / 8 "8.375 "Minge8"2.5 "€184.51
ALBION F1RR03052S001G Rolă de poartă 125 lb. 3-9/16 inci Înălțime | AC6BJR 32J779 F1RR03052S001G1 x 3-5 / 8 "NegruCauciuc3 / 16 "Fără tulpinăDelrin(R)3"13 / 16 "€7.28
ALBION F1RN02052S001G Rolă de poartă 100 lb. 2-1/2 inci înălțime | AC6BJT 32J780 F1RN02052S001G2 x 5-1 / 4 "NegruCauciuc1 / 4 "Fără tulpinăDelrin(R)2"13 / 16 "€113.79
ALBION F1RR02052S001G Rolă de poartă 125 lb. 3-9/16 inci Înălțime | AC6BJU 32J781 F1RR02052S001G2 x 5-1 / 4 "NegruCauciuc1 / 4 "Fără tulpinăDelrin(R)3"13 / 16 "€116.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION F1RN03052S001G Rolă de poartă 100 lb. Înălțime de 3-9/16 inch
€85.44 /unitate