WESTWARD Chei combinate


Filtru
Unghi: 15 grade , Stil final: Splina , Tip de capăt: Sfârșit cutie cu 12 puncte , Culoare mâner: Silver , Tip mâner: O bucată , Unghiul capului: 0 grade , Grosimea capului: 1 1 / 16 " , Tip cap: Compensa , izolate: Nu , Material: Aliaj de oțel , Tip de măsurare: SAE , fără scântei: Nu , Decalaj: 15 grade , Unghi de deschidere: 15 grade , inversare: Nu , Forma: Drept , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare) , Stil cheie: Drept
StilModelfinalizareaNumăr de bucațiNumăr de puncteLungime totalăSAE sau MetricPreț (ex. TVA)
A
54RZ38
-----€92.75
B
54UD11
-----€3.13
C
54RZ29
-----€291.74
D
54RZ24
-----€120.03
E
54RZ21
-----€64.57
F
54RZ18
-----€44.12
G
54RZ15
-----€26.57
H
54RZ06
-----€248.86
I
54RZ10
-----€297.66
J
54RZ04
-----€219.64
K
54RZ02
-----€219.64
L
54RY88
-----€9.31
M
54RZ42
-----€109.95
N
54RY66
-----€66.75
O
54RY95
-----€64.92
P
54RY75
-----€57.17
Q
54RY71
-----€41.58
R
54RY70
-----€41.66
S
54RZ50
-----€29.52
T
54RY82
-----€25.04
U
54RZ45
-----€115.66
V
54RY73
-----€51.47
W
54RY92
-----€15.67
X
54RZ49
-----€29.54
Y
54RY98
-----€102.40
Z
54RY83
-----€31.49
A1
54RZ26
-----€162.10
B1
54RZ23
-----€99.58
C1
54RZ01
-----€110.64
D1
54RZ52
-----€64.84
E1
5MR43
-----€41.96
F1
54RY90
-----€8.42
G1
54RY80
-----€8.27
H1
54RY89
-----€8.42
I1
54RY84
-----€28.16
J1
54RY68
-----€32.49
K1
54RZ13
-----€22.19
L1
54RY67
-----€28.52
M1
54UD12
-----€3.80
N1
54RY94
-----€2.46
O1
54RZ31
-----€7.46
P1
54RY93
-----€7.83
Q1
54RY99
-----€144.63
R1
54RY87
-----€34.51
S1
54RZ39
-----€92.91
T1
54RZ36
-----€67.15
U1
54RZ35
-----€42.88
V1
54RZ32
-----€8.56
W1
54RZ28
-----€291.74
X1
54RY69
-----€32.89
Y1
54RZ03
-----€219.64
Z1
54RZ47
-----€29.11
A2
54RZ25
-----€139.69
B2
54RZ19
-----€60.00
C2
36A203
-----€24.30
D2
54RZ09
-----€250.61
E2
54RY76
-----€64.14
F2
54RY74
-----€57.24
G2
54RY72
-----€45.33
H2
54RZ07
-----€246.68
I2
54RZ37
-----€85.03

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?