Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN LPS-RK-70SPI, tip cu întârziere/suflare lentă, 70 A, 600 VAC, 300 VDC | AE4WTQ 5NLE7

BUSSMANN Siguranță LPS-RK-70SPI, tip cu întârziere/suflare lentă, 70 A, 600 VAC, 300 VDC

În stoc
Articol: AE4WTQ Model: LPS-RK-70SPICrucea Ref: 5NLE7
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
€283.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpMelamina
Stilul corpuluiLamă
ClasăRK1
Diametru1.125 "
ElementDual
Funcțional egal cuFerraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID
Amplificatoare cu siguranță70
Indicativ / Neindicativindicând
Evaluarea întreruperii300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC
Lungime7.875 "
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăÎntârziere
Voltaj600VAC / 300VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Oferă protecție rapidă la scurtcircuit și oferă performanță cu elemente duble și întârziere pentru o funcționare optimă
    • Raport constant de capacitate (ampacitate) de 2: 1 amperi pentru siguranțele cu vârf mic
    • Timp de întârziere pentru a permite dimensionarea FLA de 130% pentru protecția motorului monofazat și de rezervă
    • Funcție de limitare a curentului pentru protecție maximă la scurtcircuit și reducerea pericolelor de arc electric
    • Oferă protecție de tip 2 fără deteriorare pentru demaroare IEC și NEMA, după dimensionarea corespunzătoare
    • Capabil să ofere protecție la curent de intrare mare la motoare
    • Aprobat UL, CSA C22.2 și CE
    • Echipat cu capace izolate electric pentru un plus de siguranță; oferă un rating de întrerupere de 300 kAIC la 600 VAC și 100 kAIC la 300 VDC

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiDiametruAmplificatoare cu siguranțăLungimePreț
BUSSMANN LPS-RK-100SPI Siguranță Rk1 Lps-rk-spi 100a 600vac/300vdc | AB2YUX 1PVU6 LPS-RK-100SPILamă1.125 "1007.875 "€284.12
BUSSMANN LPS-RK-10SPI Siguranță Rk1 Lps-rk-spi 10a 600vac/300vdc | AB2YUY 1PVU7 LPS-RK-10SPICilindric13 / 16 "105"€90.21
BUSSMANN LPS-RK-110SPI Siguranță Rk1 Lps-rk-spi 110a 600vac/300vdc | AB2YUZ 1PVU8 LPS-RK-110SPILamă1.5931109.625 "€632.29
BUSSMANN LPS-RK-125SPI Siguranță Rk1 Lps-rk-spi 125a 600vac/300vdc | AB2YVA 1PVX1 LPS-RK-125SPILamă1.5931259.625 "€666.49
BUSSMANN LPS-RK-12SPI Siguranță Rk1 Lps-rk-spi 12a 600vac/300vdc | AB2YVB 1PVX2 LPS-RK-12SPICilindric13 / 16 "125"€96.16
BUSSMANN LPS-RK-150SPI Siguranță Rk1 Lps-rk-spi 150a 600vac/300vdc | AB2YVC 1PVX3 LPS-RK-150SPILamă1.5931509.625 "€724.64
BUSSMANN LPS-RK-15SPI Siguranță Rk1 Lps-rk-spi 15a 600vac/300vdc | AB2YVD 1PVX4 LPS-RK-15SPICilindric13 / 16 "155"€88.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță LPS-RK-70SPI, tip cu întârziere/suflare lentă, 70 A, 600 VAC, 300 VDC
€283.83 /unitate