Material corp: Melamina , Clasa: Clasa RK1 , Tipul conexiunii: Capătul lamei x Capătul lamei , Diametru: 1 1 / 8 " , Element: Dual , Finalizarea: Placată din staniu , Pentru seria bloc de siguranțe: 1 BR, R600 , Funcțional egal cu: Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID , Amperi siguranțe: 100 , Design bloc de siguranțe: Respingere , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Evaluare întreruperi: 100kA la 300V DC, 300kA la 600V AC , Stil de montare: Titular , Cantitate pachet: 10 , Ambalare: masă , Tip produs: Siguranțe de alimentare industriale , Respingere/Nerespingere: Respingere , Timp de raspuns: 8 sec. @ 500% , Viteza: Întârziere , Tip de terminare: Lama de cuțit , Indicație vizuală: Neindicativ , Tensiune (AC): 600 VAC