Siguranța Bussmann LPS-RK-100SP este proiectată pentru a întrerupe curenții excesivi, prevenind deteriorarea cauzată de scurtcircuite sau suprasarcini. Este utilizat în fabrici de producție, centre de date și panouri de distribuție a energiei electrice.
Caracteristici:
- Siguranța Bussmann LPS-RK-100SP acceptă tensiuni de până la 600VAC și 300VDC, făcându-l adaptabil la diferite niveluri de tensiune în diferite configurații.
- Are un design cu două elemente pentru răspuns la defecțiunile de scurtcircuit, oferind și capabilități de întârziere.
- Această siguranță are valori nominale de întrerupere de 300 kA (pentru sursa de curent alternativ) și 100 kA (pentru alimentare de curent continuu).
- Are 130% din amperajul de sarcină completă (FLA) atunci când oferă protecție de rezervă pentru motoare.
- Acest curent limită de siguranță Bussmann LPS-RK-100SP atenuează efectele termice și magnetice deteriorate ale curenților de scurtcircuit.
- Pentru modelul cu curent nominal mai mare, consultați Bussmann siguranță cu amperaje nominale de până la 500A.
Întrebări frecvente:
Î. Care este semnificația elementului dublu în siguranța Bussmann LPS-RK-100SP?
A. Siguranțele cu elemente duble oferă o combinație de protecție cu acțiune rapidă și cu întârziere, făcându-le potrivite pentru o gamă largă de aplicații care necesită atât întrerupere rapidă a erorilor, cât și toleranță la suprasarcină.
Î. Care este scopul mecanismului de întârziere în această siguranță?
A. Mecanismul de întârziere permite siguranței să tolereze suprasarcini scurte, cum ar fi cele care apar în timpul pornirii motorului. Previne declanșările inutile, protejând în același timp împotriva supracurenților susținuti.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când aleg siguranța pentru aplicația mea?
A. Factorii majori includ valoarea nominală a curentului, tensiunea nominală, valoarea nominală de întrerupere și temperatura de funcționare.