Siguranța industrială Bussmann LPS-RK-400SP-TP protejează echipamentele, mașinile și circuitele împotriva supracurentului. Cu o putere nominală de 400 A, gestionează sarcini electrice grele, asigurând operațiuni neîntrerupte și prevenind deteriorarea cauzată de scurtcircuite sau curenți excesivi. Această siguranță este ideală pentru fabrici de producție, unități comerciale și alte medii grele unde este nevoie de o distribuție fiabilă a energiei și de protecție a echipamentelor.
Întrebări frecvente:
Î. Pot înlocui această siguranță Bussmann LPS-RK-400SP-TP cu o siguranță cu curent nominal mai mare sau mai mic?
R. Trebuie să înlocuiți siguranța cu aceeași siguranță de curent nominal pentru a asigura o protecție adecvată, deoarece modificarea valorii nominale ar putea compromite siguranța.
Î. Care sunt factorii cheie de luat în considerare atunci când alegeți siguranța corectă pentru o aplicație?
A. Evaluarea curentului, tensiunea nominală, caracteristicile timp-curent și condițiile de mediu sunt factori cruciali.
Î. Care este diferența dintre o siguranță și un întrerupător?
A. Siguranțele sunt de obicei dispozitive mai simple care necesită înlocuire după declanșare, în timp ce întreruptoarele pot fi resetate după declanșare. Clienții care caută întrerupătoare cu capacități de resetare le pot lua în considerare pe cele ale mărcii Întrerupător AZ-3-D50.
Î. Care sunt beneficiile stilului de montare în adâncime în această jalugă drenabilă Dayton 5NKJ2?
A.
- Montarea în nișă ajută această unitate să se potrivească într-o zonă încasată sau încastrată, făcând-o ideală pentru spații limitate.
- Acest stil de montare contribuie la un aspect mai îngrijit și mai uniform. Fiind montat la nivel sau parțial în interiorul unei suprafețe, această jalugă oferă o estetică mai coerentă.
- Suportul încastrat oferă protecție împotriva daunelor accidentale sau a factorilor de mediu, cum ar fi loviturile sau alți contaminanți.
Î. Care este semnificația tipului de lame drenabile?
A. Tipul de lame drenabile previne acumularea apei, asigurând un management eficient al apei de ploaie și prevenind eventualele daune cauzate de infiltrarea apei.
Î. Cum sunt benefice paravanele pentru păsări?
A. Această jalugă include un ecran pentru păsări pentru a împiedica păsările și resturile să pătrundă, menținând în același timp un flux de aer adecvat.
Î. Sunt elementele de fixare incluse cu această unitate?
R. Da, include elemente de fixare a ecranului pentru fixarea eficientă a ecranului pentru păsări.
Q. Are Raptor Supplies oferă siguranțe Bussmann similare cu un amperaj nominal mai mare?
A. Da, Raptor Supplies oferă Bussman siguranța cartuşului având un amperaj nominal de 500A.