ALTRONIX AL1024ULMR Sursă de alimentare 5 Siguranțe 24vdc @ 10a Roșu | AD9KJE 4TEH4

ALTRONIX AL1024ULMR Alimentare 5 Siguranțe 24vdc @ 10a Roșu

În stoc
Element: AD9KJE Model: AL1024ULMRCrucea Ref: 4TEH4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€744.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare 5 Siguranță 24 VDC @ 10A Roșu
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)4.50
Înălțimea incintei (în.)15.5
Lățimea carcasei (în.)12.00
finalizareaRoșu
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate24 VDC
Iesire de curent10A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipSursă de alimentare cu ieșiri multiple/încărcător Deconectare incendiu
Ieșire de tensiune24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.2875
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolNumărul de rezultateIeșire de tensiunePreț
ALTRONIX AL1012ULM Alimentare 5 Sigurante 12vdc | AD9KHR 4TEG1 AL1012ULMGriAlimentare 5 Siguranță 12 VDC @ 10A12 VDC12 VDC€637.29
ALTRONIX AL1024ULM Sursă de alimentare 5 Siguranțe 24vdc @ 10a | AD9KJD 4TEH3 AL1024ULMGriAlimentare 5 Siguranță 24 VDC @ 10A24 VDC24 VDC€733.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX AL1024ULMR Alimentare 5 Siguranțe 24vdc @ 10a Roșu
€744.46 /unitate