EATON Corpuri comutatoare cu senzori fotoelectrici seria 80


Corpurile comutatoarelor cu senzori fotoelectrici Eaton Seria 80 sunt folosite pentru a detecta prezența sau absența unui obiect în medii de aplicare cu praf, murdare, umede, fum și abur. Sunt utilizate în ansambluri electrice, panouri și EOEM.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
8880C-7501
€742.12
RFQ
A
8880C-6502
-
RFQ
B
8880C-6501
-
RFQ

Mecanism de lucru

  • Un dispozitiv sensibil la lumină detectează prezența / absența unui obiect.
  • Senzorul are o sursă de lumină LED pentru a trimite un fascicul de lumină către obiectul detectat.
  • Senzorul trimite apoi un semnal către corpul comutatorului după ce obiectul întrerupe fasciculul de lumină.
  • Circuitul se activează sau se dezactivează apoi în funcție de configurația specifică a comutatorului.
  • Sensibilitatea senzorului este reglată folosind controlul de sensibilitate încorporat pe corpul comutatorului.
  • Indicatoarele LED de pe corpul comutatorului oferă feedback vizual despre starea senzorului și a circuitului.

DESCRIERE

  • Aceste corpuri de comutare cu senzori oferă carcasă Noryl pentru o absorbție scăzută a umidității și o rezistență îmbunătățită la hidroliză.
  • Acestea vin cu 9 capete de senzor, 3 module logice și 7 unități de bază de control pentru a personaliza senzorul în funcție de aplicație.
  • Acești senzori fotoelectrici sunt echipați cu indicatoare LED pentru feedback vizual ușor despre performanța senzorului.
  • Acestea au setări de sensibilitate reglabile pentru performanțe îmbunătățite.

Standarde și aprobări

  • UL

Întrebări Frecvente

Ce opțiuni de montare permit aceste corpuri de comutatoare?

Corpurile comutatoarelor din seria Eaton 80 permit montarea pe panou, pe perete sau pe tavan pentru o instalare ușoară și sigură.

Care este temperatura de funcționare a acestor corpuri de comutare cu senzori?

-4 până la 121 de grade F.

Cum se instalează corpurile comutatoarelor senzorului fotoelectric Eaton Seria 80?

  • Determinați locația de montare adecvată pentru corpul comutatorului.
  • Instalați suportul de montare utilizând exact hardware-ul de montare.
  • Conectați capul senzorului cu ajutorul cablului conector furnizat.
  • Conectați corpul comutatorului la circuitul electric conform schemei de cablare menționată în manualul de instalare.
  • Reglați sensibilitatea senzorului cu ajutorul controlului de sensibilitate încorporat pe corpul comutatorului.
  • Testați comutatorul dacă funcționează corect sau nu.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?