ALTRONIX AL1024ULM Sursă de alimentare 5 Siguranțe 24vdc @ 10a | AD9KJD 4TEH3

ALTRONIX AL1024ULM Alimentare 5 Siguranțe 24vdc @ 10a

În stoc
Articol: AD9KJD Model: AL1024ULMCrucea Ref: 4TEH3

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€733.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare 5 Siguranță 24 VDC @ 10A
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)4.50
Înălțimea incintei (în.)15.5
Lățimea carcasei (în.)12.00
finalizareaGri
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate24 VDC
Iesire de curent10A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipSursă de alimentare cu ieșiri multiple/încărcător Deconectare incendiu
Ieșire de tensiune24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.1075
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolNumărul de rezultateIeșire de tensiunePreț
ALTRONIX AL1012ULM Alimentare 5 Sigurante 12vdc | AD9KHR 4TEG1 AL1012ULMGriAlimentare 5 Siguranță 12 VDC @ 10A12 VDC12 VDC€637.29
ALTRONIX AL1024ULMR Sursă de alimentare 5 Siguranțe 24vdc @ 10a Roșu | AD9KJE 4TEH4 AL1024ULMRRoșuAlimentare 5 Siguranță 24 VDC @ 10A Roșu24 VDC24 VDC€744.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX AL1024ULM Alimentare 5 Siguranțe 24vdc @ 10a
€733.68 /unitate