CENTURY OCA1056 Motor ventilator condensator 1/2 CP 1075 rpm 60Hz | AD2LTZ 3RCV2

CENTURY OCA1056 Motor ventilator condensator 1/2 CP 1075 rpm 60Hz

În stoc
Element: AD2LTZ Model: OCA1056Crucea Ref: 3RCV2

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€822.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator condensator
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5.625 "
Bolt Circle Dia.7"
Condensator necesar2MDY7
TaxăTransmisie continuă
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă4.6-4.6 / 2.3
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
Plumb lungime5 "până la 6"
Lungime mai mică ax7.25 "
Max. Temperatura ambientală.60 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Tipul de montare a motoruluiIulie
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorVentilator condensator
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
MontareIulie
RPM pe placa de identificare1075
Număr de viteze1
Lungime totală9.75 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului2.5 "
Orientarea arboreluiVertical
Tipul axuluiPlat
Protectie termalaAuto
Voltaj200-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.5085
Înălțimea navei (cm)30.73
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime mai mică axRulmențiCondensator necesarMax. Temperatura ambientală.Proiectare incinte motorMontareRPM pe placa de identificareNumăr de vitezePreț
CENTURY OCC1026A Motor ventilator condensator 1/4 CP 1075 rpm 60Hz | AB9YTU 2GMR3 OCC1026A4"Manșon2MDV440 grade CÎn aer liberTrupa10751€225.89
CENTURY OLE1036A Motor ventilator condensator 1/3 CP 1075 rpm 60Hz | AB9YTV 2GMR4 OLE1036A6.625 "Manșon2MDV440 grade CÎn aer liberInel10754€349.34
CENTURY FEH1056S Motor ventilator condensator 1/2 CP 1050 rpm 60Hz | AD2LUE 3RCV9 FEH1056S6.375 "Minge2MDV760 grade CAir-Over complet închisștift10501€528.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY OCA1056 Motor ventilator condensator 1/2 CP 1075 rpm 60Hz
€822.95 /unitate