EATON Întreruptoare de protecție a circuitelor motorului seria HFD


Întreruptoarele de circuit de protecție a motorului de tip HFD din seria C Eaton sunt ideale pentru aplicații comerciale/industriale pentru a proteja motoarele, transformatoarele și alte echipamente electrice de suprasarcină și scurtcircuit. Sunt utilizate în centrele de control al motoarelor, tablouri de distribuție și panouri.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
HFDMP3080JLA02
€8,464.43
RFQ
A
HFDMP3100JLA02
€8,464.43
RFQ

DESCRIERE

  • Acestea au cadre F pentru rezistență termică și flexibilitate sporite în timpul instalării lor.
  • Aceste MCCB au o declanșare magnetică pentru a proteja de scurtcircuite.
  • Acestea oferă spate 1A-1B cu coadă stângă pentru o instalare ușoară.
  • Aceste MCCB cu trei poli au protecție de linie și sarcină pentru o protecție îmbunătățită a motorului.

Standarde și aprobări

  • CSA
  • IEC

Întrebări Frecvente

Cum instalez aceste MCCB-uri?

  • Înainte de a instala întrerupătorul, asigurați-vă că opriți alimentarea circuitului la care veți lucra pentru siguranță și pentru a preveni deteriorarea echipamentului.
  • Scoateți capacul panoului pentru a accesa întrerupătorul de circuit. Acest lucru va necesita de obicei utilizarea unei șurubelnițe sau a unui alt instrument.
  • Montați întrerupătorul în slotul corespunzător din panou. Asigurați-vă că aliniați urechile de montare ale întreruptorului cu fantele panoului. Fixați întrerupătorul în poziție folosind șuruburile furnizate.
  • Conectați firele la întrerupătorul de circuit. Acest lucru poate necesita îndepărtarea izolației firului și utilizarea piulițelor sau alți conectori.
  • Odată ce întrerupătorul este instalat și conectat, reporniți alimentarea și testați circuitul pentru a vă asigura că întrerupătorul funcționează corect.

Cum curăț și întrețin aceste MCCB-uri de tip HFD Eaton Seria C?

  • Înainte de a începe orice lucrare de întreținere, opriți sursa de alimentare a MCCB pentru a evita orice șoc electric.
  • Scoateți capacul MCCB cu grijă și ușor pentru a evita orice deteriorare a componentelor interne.
  • Utilizați o perie moale sau o cârpă fără scame pentru a curăța contactele MCCB. Asigurați-vă că îndepărtați orice murdărie sau resturi care s-ar fi putut acumula pe contacte.
  • Inspectați componentele MCCB pentru orice semne de uzură, fisuri sau deteriorare. Dacă observați vreo deteriorare, înlocuiți imediat componenta.
  • Aplicați o cantitate mică de lubrifiant pe părțile mobile ale MCCB pentru a asigura funcționarea fără probleme.

Ce măsuri de siguranță ar trebui luate la instalarea acestor MCCB-uri cu cadru F?

  • Primul pas este să determinați tensiunea sistemului dvs. electric. MCCB trebuie să fie evaluat pentru aceeași tensiune ca și sistemul dumneavoastră.
  • Determinați curentul de sarcină al echipamentului dvs. calculând curentul total care curge prin circuit.
  • Determinați curentul maxim de defecțiune al sistemului dvs. electric.
  • Determinați tipul de protecție de care aveți nevoie pentru echipamentul dvs., cum ar fi suprasarcină, scurtcircuit sau ambele, pentru a alege un MCCB cu curba de declanșare corespunzătoare.
  • Alegeți un MCCB de la o marcă de renume, care îndeplinește standardele internaționale și are un istoric bun.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?