MORSE DRUM 195A-1-220-50 Kontrol-Karrier, Power Tilt, Capacitate 680 kg, Monofazat 1v 220Hz | AF50EZW

MORSE DRUM 195A-1-220-50 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Capacitate, monofazat 1v 220Hz

În stoc
Articol: AF6EZW Model: 195A-1-220-50

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,130.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKarriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului
Amperaj resetat3.2A
Capacitate1500 lbs.
Material tamburPlastic, oțel, fibră
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
Frecvență50 Hz
Hz50
MotorTEFC
Proiectare incinte motorRăcire completă a ventilatorului
Fază1
Rezistent la scânteiNu
înclinaalimentare de curent alternativ
Stilul de înclinareAC Power-Tilt Kontrol-Karrier
Voltaj220V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 216
Înălțimea navei (cm)114.3
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Transportați tamburele încărcate cu palan sau macara cu acest elevator sub cârlig
    • Mecanism de înclinare alimentat de CA pentru a-ți ajuta angajații să termine lucrările cu precizie
    • Construit pentru a susține tamburi din oțel
    • Se toarnă cu ușurință conținutul dintr-un tambur cu funcția de distribuire a acestui elevator
    • Proiectat pentru a rezista până la 680 kg
    • Poate ține până la un tambur de 208 litri

Variante de produs

ProdusModelDrum dia.ArticolFazăRezistent la scânteiStilul de înclinareVoltajPreț
MORSE DRUM 195A-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, Capacitate 680 kg, Monofazat 1v | AF115EZV 195A-1-115-Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului1NuPutere de curent alternativ115V AC€12,717.71
MORSE DRUM 195A-3-230 Kontrol-Karrier, Power Tilt, Capacitate 680 kg, Trifazic 3v | AF230EZX 195A-3-23022.5 "Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului3NuAC Power-Tilt Kontrol-Karrier230V AC€12,062.82
MORSE DRUM 195A-3-460 Kontrol-Karrier, Power Tilt, Capacitate 680 kg, Trifazic 3v | AF460EZY 195A-3-46022.5 "Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului3NuAC Power-Tilt Kontrol-Karrier460V€13,000.68
MORSE DRUM 195A-A Kontrol-Karrier, Power Tilt, Capacitate 680 kg, Motor pneumatic | AF6EZZ 195A-A22.5 "Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului-NuMotor pneumatic Power-Tilt Kontrol-Karrier-€12,394.31
MORSE DRUM 195G-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, Capac 680Kg, Suport toba 3 piese, 1-ph 115v | AF6FAA 195G-1-11522.5 "Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului1NuAC Power-Tilt Kontrol-Karrier115V AC€13,687.10
MORSE DRUM 195G-3-230 Kontrol-Karrier, Power Tilt, Capac 680Kg, Suport toba 3 piese, 3-ph 230v | AF6FAB 195G-3-23022.5 "Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului1NuAC Power-Tilt Kontrol-Karrier230V AC€13,125.51
MORSE DRUM 195G-3-460 Konntrol-Karrier, Power Tilt, Capac 680Kg, Suport pentru tobe 3 piese, 3-ph 460v | AF6FAC 195G-3-460-Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului3NuAC Power-Tilt Kontrol-Karrier460V€14,052.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 195A-1-220-50 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Capacitate, monofazat 1v 220Hz
€13,130.04 /unitate