VESTIL Cricuri de nivelare din seria LJ


Filtru
Dia de bază: 3.875 " , Lungimea bazei: 3.88 " , Tip de bază: Pivotant , Lățimea bazei: 3.88 " , Capacitate: 5000 lbs. , Culoare: Silver , Adâncime: 4.5 " , Lungimea mânerului: 8 1 / 2 " , Capacitate de stocare: 10000 lbs. , Material carcasă: Oţel , Rata de ridicare pe rotație a manivelei: 1 / 4 " , Sursa de putere: Manual , Dimensiune de filet: 4mm , latime: 9"
StilModelÎnălţimeDeschiderea fălciiMaterialMax. Distanța de călătoriePreț (ex. TVA)
A
LJ-9-SS
18 "3 1 / 4 "Oţel inoxidabil9"-
RFQ
B
LJ-9
18 "3 1 / 4 "Oţel9"€170.83
C
LJ-17-SS
26 "11 1 / 4 "Oţel inoxidabil17 "-
RFQ
D
LJ-17
26 "11 1 / 4 "Oţel17 "€197.25
E
LJ-21
30 "15 1 / 4 "Oţel21 "-
RFQ
F
LJ-21-SS
30 "15 1 / 4 "Oţel inoxidabil21 "-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?