Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Cric de nivelare LJ-9, crom lustruit, dimensiune 18

În stoc
Articol: AG7VNK Model: LJ-9
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
€170.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJack de nivelare
Lungimea bazei3.88 "
Tip de bazăPivotant
Lățimea bazei3.88 "
Capacitate5000 lbs.
CuloriSilver
Adâncime4.5 "
Înălțime extinsă4 1/2 "până la 13 1/2"
mâner Lungime8 1 / 2 "
Înălţime18 "
Capacitate de deținere10000 lbs.
Material carcasăOţel
Deschiderea fălcii3 1 / 4 "
Lungime4.5 "
Rata de ridicare pe rotație a manivelei1 / 4 "
MaterialOţel
Max. Înălțime extinsă sub cadrul echipamentului (in.)13.5
Max. Distanța de călătorie9"
Unități de măsurareFIECARE
MecanismŞurub
Sursa de putereManual
Șurub Dia.1 1 / 4 "
Dimensiune de filet4mm
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8425490000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDeschiderea fălciiMaterialMax. Distanța de călătoriePreț
Cric de nivelare VESTIL LJ-21, dimensiune 21 inch, placat cu zinc | AC2JGB 2KMA6 LJ-2130 "15 1 / 4 "Oţel21 "-
RFQ
Cric de nivelare VESTIL LJ-9-SS, dimensiune 18 inch, argintiu | AC2JGC 2KMA7 LJ-9-SS18 "3 1 / 4 "Oţel inoxidabil9"-
RFQ
Cric de nivelare VESTIL LJ-17-SS, dimensiune 17 inch | AC2JGD 2KMA8 LJ-17-SS26 "11 1 / 4 "Oţel inoxidabil17 "-
RFQ
Cric de nivelare VESTIL LJ-21-SS, dimensiune 21 inch | AC2JGE 2KMA9 LJ-21-SS30 "15 1 / 4 "Oţel inoxidabil21 "-
RFQ
Cric de nivelare VESTIL LJ-17, crom lustruit, dimensiune de 26.6 inchi | AG7VNJ LJ-1726 "11 1 / 4 "Oţel17 "€197.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cric de nivelare LJ-9, crom lustruit, dimensiune 18
€170.84 /unitate