Centrul buzunar furcii: 30 " , Înălțimea buzunarului furcii: 2 1 / 2 " , Lățimea buzunarului furcii: 7 1 / 2 " , Material cadru: Oţel , Marimea ramei: 56 , Înălțime la nivel: 24 " , Înălțime orizontală: 24 " , HP: 2 CP , Include: Include dispozitiv de blocare a fantei de siguranță și suport pentru lanț, control manual de 24 volți, buzunare pentru furci 7 1/2" x 2 1/2", Centrul buzunar furcă 30" , Hardware de instalare inclus: Nu , Material: Oţel , Tip operațiune: Acționat manual , Faza: 3 , Material platformă: Oţel , Lungimea cablului de alimentare: 2 ft. , Sursa de putere: Cu cablu electric , Apăsați butonul de comandă manuală Tensiune: 24V AC , Lungimea cablului de la distanță: 8 ft. , Voltaj: 460V AC