APPROVED VENDOR Tuburi de bobină sudate din oțel inoxidabil de 50 de picioare


Filtru
Lungime: 50ft , Tip: Sudate
StilModelÎn interiorul Dia.MaterialPresiune maximăÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăTemp. GamăGrosimea pereteluiPreț (ex. TVA)
A
3ADC6
0.085 "304 oțel inoxidabil3923 psi @ 72 grade F1 / 8 "+,005 "/ - 0.005"-423 până la 1500 grade F0.02 "€274.29
A
3ADC8
0.194 "304 oțel inoxidabil3570 psi @ 72 grade F1 / 4 "+,005 "/ - 0.005"-423 până la 1500 grade F0.028 "€183.24
A
3ADD1
0.319 "304 oțel inoxidabil2380 psi @ 72 grade F3 / 8 "+,005 "/ - 0.005"-423 până la 1500 grade F0.028 "€229.25
A
3ADK2
0.319 "316 oțel inoxidabil2380 psi @ 72 grade F3 / 8 "+,005 "/ - 0.005"-325 până la 1500 grade F0.028 "€196.85
A
3ADK1
0.335 "316 oțel inoxidabil1678 psi @ 72 grade F3 / 8 "+,005 "/ - 0.005"-325 până la 1500 grade F0.02 "€256.85
A
3ADC9
0.335 "304 oțel inoxidabil1678 psi @ 72 grade F3 / 8 "+,005 "/ - 0.005"-423 până la 1500 grade F0.02 "€131.91
A
3ADK3
0.460 "316 oțel inoxidabil1337 psi @ 72 grade F1 / 2 "+,020 "/ - 0.020"-325 până la 1500 grade F0.02 "€252.51
A
3ADD2
0.460 "304 oțel inoxidabil1337 psi @ 72 grade F1 / 2 "+,010 "/ - 0.010"-423 până la 1500 grade F0.02 "€219.43

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?