Furnizor APROBAT 3ADC8 Tuburi spiralate sudate 1/4 inch 50 picioare otel inoxidabil 304 | AC8HHX

APPROVED VENDOR 3ADC8 țeavă bobină sudată 1/4 inch 50 picioare oțel inoxidabil 304

În stoc
Element: AC8HHX Model: 3ADC8

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€183.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubulatura bobinei
În interiorul Dia.0.194 "
Lungime50ft
Material304 oțel inoxidabil
Presiune maximă3570 psi @ 72 grade F
În afara Dia.1 / 4 "
În afara Dia. Toleranţă+,005 "/ - 0.005"
Temp. Gamă-423 până la 1500 grade F
TipSudate
Grosimea peretelui0.028 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0835
Înălțimea navei (cm)65.53
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7306401090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.MaterialPresiune maximăÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăTemp. GamăGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 3ADC6 Tuburi spiralate sudate 1/8 inch 50 picioare otel inoxidabil 304 | AC8HHW 3ADC60.085 "304 oțel inoxidabil3923 psi @ 72 grade F1 / 8 "+,005 "/ - 0.005"-423 până la 1500 grade F0.02 "€274.28
Furnizor APROBAT 3ADC9 Tuburi spiralate sudate 3/8 inch 50 picioare otel inoxidabil 304 | AC8HHY 3ADC90.335 "304 oțel inoxidabil1678 psi @ 72 grade F3 / 8 "+,005 "/ - 0.005"-423 până la 1500 grade F0.02 "€131.91
Furnizor APROBAT 3ADD1 Tuburi spiralate sudate 3/8 inch 50 picioare otel inoxidabil 304 | AC8HHZ 3ADD10.319 "304 oțel inoxidabil2380 psi @ 72 grade F3 / 8 "+,005 "/ - 0.005"-423 până la 1500 grade F0.028 "€229.25
Furnizor APROBAT 3ADD2 Tuburi spiralate sudate 1/2 inch 50 picioare otel inoxidabil 304 | AC8HJA 3ADD20.460 "304 oțel inoxidabil1337 psi @ 72 grade F1 / 2 "+,010 "/ - 0.010"-423 până la 1500 grade F0.02 "€219.43
Furnizor APROBAT 3ADK1 Tuburi spiralate sudate 3/8 inch 50 picioare Oțel inoxidabil 316 | AC8HLH 3ADK10.335 "316 oțel inoxidabil1678 psi @ 72 grade F3 / 8 "+,005 "/ - 0.005"-325 până la 1500 grade F0.02 "€256.85
Furnizor APROBAT 3ADK2 Tuburi spiralate sudate 3/8 inch 50 picioare Oțel inoxidabil 316 | AC8HLJ 3ADK20.319 "316 oțel inoxidabil2380 psi @ 72 grade F3 / 8 "+,005 "/ - 0.005"-325 până la 1500 grade F0.028 "€196.84
Furnizor APROBAT 3ADK3 Tuburi spiralate sudate 1/2 inch 50 de picioare din oțel inoxidabil 316 | AC8HLK 3ADK30.460 "316 oțel inoxidabil1337 psi @ 72 grade F1 / 2 "+,020 "/ - 0.020"-325 până la 1500 grade F0.02 "€252.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADC8 țeavă bobină sudată 1/4 inch 50 picioare oțel inoxidabil 304
€183.24 /unitate