VESTIL EM1-200-4848-4-YEL Masă înclinată eficientă Master, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 48 inch x 48 inch, galben

În stoc
Element: AG7RMP Model: EM1-200-4848-4-YEL

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,880.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa inclinata
Clasa ANSIMH 29.2
Capacitate4000 lbs.
CuloriGalben
Centrul de buzunar al furcii30 "
Înălțimea buzunarului furcii2 1 / 2 "
Lățimea buzunarului furcii7 1 / 2 "
Materiale cadruOţel
Marimea ramei56
Înălţime36 "
Înălțime la nivel24 "
Înălțime orizontală24 "
HP2 CP
IncludeInclude dispozitiv de blocare a fantei de siguranță și suport pentru lanț, control manual de 24 volți, buzunare pentru furci 7 1/2" x 2 1/2", Centrul buzunar furcă 30"
Hardware de instalare inclusNu
Lungime56.25 "
Înălțimea buzelor12 "
MaterialOţel
Max. Unghi de înclinare45 grade
Unități de măsurareFIECARE
Cadru motor56
CP motor2
Tipul operațieiAcționat manual
Fază3
Lungimea platformei48 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului48 "
PortabilDa
Lungimea cablului de alimentare2 ft.
Sursa de putereCu cablu electric
Voltaj de control manual cu butonul de apăsare24V AC
Lungimea cablului de la distanță8 ft.
Lungime utilizabilă48 "
Lățime utilizabilă48 "
Voltaj460V AC
Volți / fază460/3
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 275.85
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)142.88
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriÎnălțimea buzelorMax. Unghi de înclinareLungimea platformeiLățimea peronuluiPortabilPreț
VESTIL EM1-200-4250-2 Masa înclinată Master Eficiency, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 42 x 50 inch | AG7RMH EM1-200-4250-22000 lbs.Albastru12 "45 grade50 "42 "Da€7,357.77
VESTIL EM1-200-4250-4 Masa înclinată Master Eficiency, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 42 x 50 inch | AG7RMJ EM1-200-4250-44000 lbs.Albastru12 "45 grade50 "42 "Da€7,782.30
VESTIL EM1-200-4250-6 Eficiency Master Tilt Table, 6000 Lb. Capacitate, dimensiune 42 x 50 inch | AG7RMK EM1-200-4250-66000 lbs.Albastru12 "45 grade50 "42 "Da€8,047.37
VESTIL EM1-200-4848-2 Masa înclinată Master Eficiency, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 48 x 48 inch | AG7RML EM1-200-4848-22000 lbs.Albastru12 "45 grade48 "48 "Da€7,441.02
VESTIL EM1-200-4848-2-YEL Masa inclinabila Master Efficiency, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 48 inch x 48 inch, galben | AG7RMM EM1-200-4848-2-YEL2000 lbs.Galben12 "45 grade48 "48 "Da€7,441.02
VESTIL EM1-200-4848-4 Masa înclinată Eficiency Master, 4000 lb. Capacitate, 48 inch x 48 inch Dimensiune | AG7RMN EM1-200-4848-44000 lbs.Albastru12 "45 grade48 "48 "Da€7,880.96
VESTIL EM1-200-4848-6 Masa înclinată Eficiency Master, 6000 lb. Capacitate, dimensiune 48 x 48 inch | AG7RMQ EM1-200-4848-66000 lbs.Albastru12 "45 grade48 "48 "Da€8,241.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EM1-200-4848-4-YEL Masă înclinată eficientă Master, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 48 inch x 48 inch, galben
€7,880.96 /unitate