LOUISVILLE Scări din fibră de sticlă din seria FS1500


Filtru
Tip ANSI: IA , Capacitate de incarcare: 300 lb. , Material: Din fibra de sticla , Adâncimea pasului: 3" , Banda de rulare: Impotriva alunecarii
StilModelRăspândirea bazeiLatimea de JosÎnălțimea scăriiNumărul de pașiPreț (ex. TVA)
A
FS1504
28.875 "19.625 "4ft3€216.46
B
FS1506
40.875 "22.625 "6ft5€294.45
RFQ
C
FS1508
52.75 "25.625 "8ft7€404.26
RFQ
D
FS1510
64.625 "28.625 "10ft9€582.73
RFQ
E
FS1512
76.125 "31.625 "12ft11€682.56

Scări din fibră de sticlă din seria FS1500

Scările din fibră de sticlă Louisville FS1500 oferă o platformă sigură și stabilă pentru ca lucrătorii să acceseze zonele înalte, să efectueze sarcini precum vopsirea, reparațiile și instalațiile și să acceseze rafturi sau echipamente. Sunt utilizate în construcții, întreținere și setari industriale unde este necesară o platformă ridicată sigură și robustă. Aceste scari au un sistem de absorbtie a impactului Shox pentru a absorbi si disipa energia de impact atunci cand scara este urcata sau calcata. Sunt echipate cu mai multe sloturi pentru scule și magneți, permițând utilizatorilor să depoziteze și să acceseze uneltele în timpul lucrului. Aceste scări au un design cu trepte cu nituri duble care întărește treptele scării, sporind durabilitatea și capacitatea portantă a acestora. Acestea au o construcție ușoară din fibră de sticlă pentru natură neconductivă. Aceste scări sunt disponibile la înălțimi de 4, 6, 8, 10 și 12 picioare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?