VESTIL Cric de nivelare LJ-17-SS, dimensiune de 17 inch

Element: AC2JGD Model: LJ-17-SSCrucea Ref: 2KMA8

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJack de nivelare
Dia de bază.3.875 "
Lungimea bazei3.88 "
Tip de bazăPivotant
Lățimea bazei3.88 "
Capacitate5000 lbs.
CuloriSilver
Adâncime4.5 "
Înălțime extinsă4 1/2 "până la 21 1/2"
finalizareaOţel inoxidabil
mâner Lungime8 1 / 2 "
Înălţime26 "
Capacitate de deținere10000 lbs.
Material carcasăOţel
Deschiderea fălcii11 1 / 4 "
Lungime4.5 "
Rata de ridicare pe rotație a manivelei1 / 4 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Înălțime extinsă sub cadrul echipamentului (in.)21.5
Max. Distanța de călătorie17 "
MecanismŞurub
Dimensiunea flanșei de montare (in.)3-3 / 8
Inălțime totală26 "
Sursa de putereManual
Șurub Dia.1 1 / 4 "
Dimensiune de filet4mm
TipOţel inoxidabil
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.58
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8425490000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDeschiderea fălciiMaterialMax. Distanța de călătoriePreț
Cric de nivelare VESTIL LJ-21, dimensiune 21 inch, placat cu zinc | AC2JGB 2KMA6 LJ-2130 "15 1 / 4 "Oţel21 "-
RFQ
Cric de nivelare VESTIL LJ-9-SS, dimensiune 18 inch, argintiu | AC2JGC 2KMA7 LJ-9-SS18 "3 1 / 4 "Oţel inoxidabil9"-
RFQ
Cric de nivelare VESTIL LJ-21-SS, dimensiune 21 inch | AC2JGE 2KMA9 LJ-21-SS30 "15 1 / 4 "Oţel inoxidabil21 "-
RFQ
Cric de nivelare VESTIL LJ-17, crom lustruit, dimensiune de 26.6 inchi | AG7VNJ LJ-1726 "11 1 / 4 "Oţel17 "€197.25
Cric de nivelare VESTIL LJ-9, crom lustruit, dimensiune 18 | AG7VNK LJ-918 "3 1 / 4 "Oţel9"€173.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cric de nivelare LJ-17-SS, dimensiune de 17 inch