A Tip rulment: Minge , RPM suflantei: 3450 , dBA @ 5 picioare: 77 , Adâncime: 20-3/4 " , Înălțimea de descărcare (in.): 3.5 , Lățimea de descărcare (in.): 3.5 , Înălțime: 15.75 " , Finisajul carcasei: Natural , Diametru intrare: 5" , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 180 grade F , Rotație: CW , Tip: Mai puțin motor , Diametrul roții: 9" , Materialul roții: Aluminiu , Lățimea roții: 9" , latime: 12.12 "
Suflante, mai puține motoare, roată de 9 inch
Suflantele cu lame radiale Dayton cu transmisie prin curea sunt folosite pentru a produce un flux de aer de înaltă presiune pentru a împinge aerul cald sau rece prin orificiile de ventilație. Sunt ideale pentru prelucrarea chimică, evacuarea gazelor, transportul pneumatic, uscare și aplicații de aer condiționat. Aceste suflante au roți din aluminiu cu lame radiale cu autocurățare și au, de asemenea, carcasă din oțel cu finisaj epoxidic poliester coapte gri pentru o funcționare eficientă în medii predispuse la praf, nisip sau alte particule străine. Alegeți dintr-o gamă de aceste suflante cu lame radiale cu transmisie prin curea, disponibile în variante de motor de 3/4 și 1/2 CP.