SPEEDAIRE Filtre subcompacte pentru îndepărtarea uleiului


Filtru
Material bol: Policarbonat , Dimensiune bol: 1 uncie , Evaluare filtru: 0.01 microni , Max. Presiune: 150 psi , Max. Temp.: 125 grade F , Inălțime totală: 4.25 " , Lățimea totală: 1.63 "
StilModelTip de scurgereMax. curgereDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
4ZL17
ManualCfm 6.51/4 "NPT€84.41
A
4ZL16
Brevetat 1/4 "TurnCfm 61/8 "NPT€76.26

Filtre subcompacte pentru îndepărtarea uleiului

Elementele filtrante coalescente Speedaire sunt fabricate pentru a elimina poluanții din uleiul de transmisie, uleiul de lubrifiere, uleiul de motor sau uleiul hidraulic. Vin cu un conector reglabil pentru îndepărtarea și înlocuirea în siguranță. Aceste filtre de aer sunt utilizate in asociere cu un filtru de linie de aer de uz general, prevazut cu un element de 5 microni care le ofera o viata superioara. Alegeți dintr-o gamă de aceste elemente filtrante coalescente, disponibile în dimensiuni de 1/4 NPT și 1/8 inch NPT.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?