Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 4ZL16 Filtru coalescent 1/8 inch Npt 6 Cfm | AE2UNK

SPEEDAIRE 4ZL16 Filtru coalescent 1/8 inch Npt 6 Cfm

În stoc
Articol: AE2UNK Model: 4ZL16
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
€76.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru pneumatic de ulei
Material bolPolicarbonat
Dimensiunea bolului1 uncie
Dimensiunea portului de scurgereFilet de țeavă de 1/8 "
Tip de scurgereBrevetat 1/4 "Turn
Evaluare filtru0.01 microni
Max. curgereCfm 6
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.125 grade F
Inălțime totală4.25 "
Lățimea totală1.63 "
Dimensiunea conductei1/8 "NPT
MărimeaMiniatură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8421290065
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip de scurgereMax. curgereDimensiunea conducteiPreț
SPEEDAIRE 4ZL17 Filtru coalescent 1/4 inch Npt 6.5 Cfm | AE2UNL 4ZL17ManualCfm 6.51/4 "NPT€84.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL16 Filtru coalescent 1/8 inch Npt 6 Cfm
€76.27 /unitate