Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 4ZL17 Filtru coalescent 1/4 inch Npt 6.5 Cfm | AE2UNL

SPEEDAIRE 4ZL17 Filtru coalescent 1/4 inch Npt 6.5 Cfm

În stoc
Articol: AE2UNL Model: 4ZL17
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
€84.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru pneumatic de ulei
Material bolPolicarbonat
Dimensiunea bolului1 uncie
Dimensiunea portului de scurgereFilet de țeavă de 1/8 "
Tip de scurgereManual
Evaluare filtru0.01 microni
Max. curgereCfm 6.5
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.125 grade F
Inălțime totală4.25 "
Lățimea totală1.63 "
Dimensiunea conductei1/4 "NPT
MărimeaMiniatură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8421290065
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip de scurgereMax. curgereDimensiunea conducteiPreț
SPEEDAIRE 4ZL16 Filtru coalescent 1/8 inch Npt 6 Cfm | AE2UNK 4ZL16Brevetat 1/4 "TurnCfm 61/8 "NPT€76.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL17 Filtru coalescent 1/4 inch Npt 6.5 Cfm
€84.41 /unitate