DAYTON 45J498 Suflantă roată de 9 inchi din oțel inoxidabil | AD6HPK

DAYTON 45J498 Suflantă roată de 9 inch din oțel inoxidabil

În stoc
Element: AD6HPK Model: 45J498

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,103.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Tip rulmentMinge
RPM suflantă3450
dBA @ 5 Picioare77
Adâncime20-3/4 "
Înălțimea de descărcare (în.)3.5
Lățime de descărcare (in)3.5
Înălţime15.75 "
Finisajul locuințelorNatural
Material carcasăOţel inoxidabil
Dia admisie.5"
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie180 grade F
CP motor1/2
RotațieCW
TipMai puțin motor
Diametrul roților9"
Materialul roțiiAluminiu
Lățimea roții9"
Lăţime12.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)34.61
Lungimea navei (cm)32.7
Lățimea navei (cm)39.69
Codul HS8414901040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăCP motorPreț
DAYTON 45J499 Suflantă roată de 9 inch din oțel inoxidabil | AD6HPL 45J499Oţel inoxidabil3/4€3,344.96
DAYTON 45J505 Suflantă roată de 9 inch din aluminiu | AD6HPR 45J505Aluminiu1/2€1,398.30
DAYTON 45J506 Suflantă roată de 9 inch din aluminiu | AD6HPT 45J506Aluminiu3/4€1,345.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 45J498 Suflantă roată de 9 inch din oțel inoxidabil
€3,103.88 /unitate