KENNEDY Cufăr pentru mașiniști din seria Signature


Filtru
Culoare: Maro , Capacitate sertar: 90 lb. , Glisiere pentru sertare: Frecare , Finalizarea: Rid , Ecartament: 20 la 22 , Evaluare de încărcare: 540 lb. , Sistem de blocare: Tubular de înaltă securitate , Material: Oţel , Număr de mânere: 2
StilModelConfiguraţieAdâncimeDesign mânerÎnălţimeNumărul sertarelorCapacitate de stocareLăţimePreț (ex. TVA)
A
3611B
5-1 / 2 "W Top Bank Bank: (1) 1-7 / 8" D x 5-1 / 2 "D, 23" W Center Bank: (2) 1-7 / 8 "D x 2" H , (1) 1-7 / 8 "D x 3" H, 7-5 / 8 "W Malul stâng: (2) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H, (1) 1- 7/8 "D x 2-5 / 8" H, 7-5 / 8 "W Mal dreapta (4) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H12-1/16 "Partea placată18 13 / 16 "113976 cu. În.26.125 "€1,664.36
B
520B
18-1 / 4 "W Center Bank: (1) 7-1 / 2" D x 1-1 / 2 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2-1 / 4 "H, 8- 5/8 "W malul stâng: (1) 7-1 / 2" D x 1 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2 "H, 8-5 / 8" W malul drept: (3 ) 7-1 / 2 "D x 1" H8.5 "Vinil amortizat, top din oțel13.625 "71694 cu. În.20.12 "€815.29

Cufăr pentru mașiniști din seria Signature

Cuferele de scule ale mașinilor din seria Kennedy Signature sunt lăzi de depozitare de înaltă calitate, rezistente, utilizate pentru depozitarea consumabilelor industriale. Sunt fabricate din oțel de calitate industrială de calibrul 22 și au un finisaj acoperit cu pulbere rezistent la coroziune. Aceste cufere de culoare maro au un panou frontal drop cu un blocaj tubular care ascunde și securizează sertarele de diferite elemente ale mediului de lucru. Sertarele căptușite cu lână ale acestor cufere oferă protecție diferitelor unelte de precizie și pot susține încărcături de până la 90 lb (40.8 kg) per sertar.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?