KENNEDY 520B Machinists Cufă superioară 2-1/8 inch lățime maro | CD4VAW 1RG33

KENNEDY 520B Cufă superioară a mecanicului 2-1/8 inch lățime maro

În stoc
Articol: CD4VAW Model: 520BCrucea Ref: 1RG33

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€815.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașiniști Top Chest
CuloriMaro
Configuraţie18-1 / 4 "W Center Bank: (1) 7-1 / 2" D x 1-1 / 2 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2-1 / 4 "H, 8- 5/8 "W malul stâng: (1) 7-1 / 2" D x 1 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2 "H, 8-5 / 8" W malul drept: (3 ) 7-1 / 2 "D x 1" H
Adâncime8.5 "
Capacitatea sertarului90 lb.
Diapozitive cu sertareFrecare
finalizareaRid
Ecartament20 la 22
Design mânerVinil amortizat, top din oțel
Înălţime13.625 "
Sistem de blocareTubular de înaltă securitate
MaterialOţel
Numărul sertarelor7
Numărul de mânere2
Capacitate de stocare1694 cu. În.
Lăţime20.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.42
Înălțimea navei (cm)44.45
Lungimea navei (cm)59.69
Lățimea navei (cm)31.5
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Serie de semnături

Variante de produs

ProdusModelConfiguraţieAdâncimeDesign mânerÎnălţimeNumărul sertarelorCapacitate de stocareLăţimePreț
KENNEDY 3611B Mașinist 3611B5-1 / 2 "W Top Bank Bank: (1) 1-7 / 8" D x 5-1 / 2 "D, 23" W Center Bank: (2) 1-7 / 8 "D x 2" H , (1) 1-7 / 8 "D x 3" H, 7-5 / 8 "W Malul stâng: (2) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H, (1) 1- 7/8 "D x 2-5 / 8" H, 7-5 / 8 "W Mal dreapta (4) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H12-1/16 "Partea placată18 13 / 16 "113976 cu. În.26.125 "€1,664.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KENNEDY 520B Cufă superioară a mecanicului 2-1/8 inch lățime maro
€815.29 /unitate