KENNEDY 3611B Mașiniști Cufă superioară 26-1/8 inch lățime maro | CD4VAV 1RG29

KENNEDY 3611B Cufă superioară a mecanicului 26-1/8 inch lățime maro

În stoc
Articol: CD4VAV Model: 3611BCrucea Ref: 1RG29

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,664.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașiniști Top Chest
CuloriMaro
Configuraţie5-1 / 2 "W Top Bank Bank: (1) 1-7 / 8" D x 5-1 / 2 "D, 23" W Center Bank: (2) 1-7 / 8 "D x 2" H , (1) 1-7 / 8 "D x 3" H, 7-5 / 8 "W Malul stâng: (2) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H, (1) 1- 7/8 "D x 2-5 / 8" H, 7-5 / 8 "W Mal dreapta (4) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H
Adâncime12-1/16 "
Capacitatea sertarului90 lb.
Diapozitive cu sertareFrecare
finalizareaRid
Ecartament20 la 22
Design mânerPartea placată
Înălţime18 13 / 16 "
Rating de încărcare540 lb.
Sistem de blocareTubular de înaltă securitate
MaterialOţel
Numărul sertarelor11
Numărul de mânere2
Capacitate de stocare3976 cu. În.
Lăţime26.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.38
Înălțimea navei (cm)57.15
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Serie de semnături

Variante de produs

ProdusModelConfiguraţieAdâncimeDesign mânerÎnălţimeNumărul sertarelorCapacitate de stocareLăţimePreț
KENNEDY 520B Mașinist 520B18-1 / 4 "W Center Bank: (1) 7-1 / 2" D x 1-1 / 2 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2-1 / 4 "H, 8- 5/8 "W malul stâng: (1) 7-1 / 2" D x 1 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2 "H, 8-5 / 8" W malul drept: (3 ) 7-1 / 2 "D x 1" H8.5 "Vinil amortizat, top din oțel13.625 "71694 cu. În.20.12 "€815.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KENNEDY 3611B Cufă superioară a mecanicului 26-1/8 inch lățime maro
€1,664.36 /unitate