Locația actuatorului: Top , Amperi: 5 , Formular de contact: SPDT , Adâncime: 0.71 " , Conexiune electrica: Terminalele cu șurub , Evaluare IP: 67 , Mișcare: Vertical , Evaluare NEMA: 3, 4, 13 , Temp. Gamă: -14 grade până la 158 grade F , Diametru rolă: 11mm , Lățimea rolei: 4mm , Voltaj: 250AC , latime: 2.29 "
Întrerupătoare de limită de uz general, terminale cu șurub, SPDT
Limitatoare de limita de precizie in miniatura Dayton pentru a detecta prezenta sau absenta obiectelor in aplicatii industriale. Aceste unități sunt dotate cu carcasă metalică pentru utilizare în medii accidentate, pârghie cu role / actuator piston pentru a semnala contactele pentru deschiderea/închiderea conexiunii electrice atunci când detectează un obiect (țintă) și terminale cu șuruburi pentru a permite configurarea ușoară a cablajului. Ele îndeplinesc protecția 1P67 împotriva prafului, murdăriei și alți contaminanți și sunt ideale pentru aplicații cu temperaturi scăzute, de la -14 la 158 de grade F. Alegeți dintr-o serie de aceste micro întrerupătoare de limită, disponibile la înălțimi de 2.11, 2.18 și 2.41 inci.