Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 13F513 Mini întrerupător de limită de precizie Spdt | AA4VEV

DAYTON 13F513 Mini întrerupător de limită de precizie Spdt

În stoc
Articol: AA4VEV Model: 13F513
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
€82.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de limită de precizie în miniatură
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiPiston, rolă
amperi5
Formular de contactSPDT
Adâncime0.71 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime2.41 "
IP Rating-ul67
MişcareVertical
NEMA Rating-ul3, 4, 13
Forța de operare11.8N (42.47 oz.)
Temp. De funcționare Gamă-14 grade până la 158 grade F
Rola Dia.11mm
Lățimea rolei4mm
VoiajMaximă înainte de călătorie 0.06", peste deplasare 0.118"
Voltaj250AC
Lăţime2.29 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8536509055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelStilul actuatoruluiÎnălţimeForța de operareVoiajPreț
DAYTON 13F515 Mini întrerupător de limită de precizie Spdt | AA4VEX 13F515Piston2.18 "11.8N (42.47 oz.)Maximă înainte de călătorie 0.06", peste deplasare 0.118"€56.35
DAYTON 13F516 Mini întrerupător de limită de precizie Spdt AA4VEY 13F516Pârghie cu role orizontale2.11 "4N (14.4 oz.)Maximă înainte de călătorie 0.079", peste deplasare 0.157"€56.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 13F513 Mini întrerupător de limită de precizie Spdt
€82.18 /unitate