Dia galeata / galeata: 11 " , Material pentru rotile: Poly pe Poly , Tip rotiță: Rigid , Înălțimea leagănului ridicată: 62 3 / 4 " , Diametru tambur: 11 " , Dimensiune tambur: 5 gal. , Material pentru rotile frontale: Poly pe Poly , Lățimea roții frontale: 0.88 " , Diametru rola frontală: 2" , Material rola frontală: Oţel , Nota: Grad 304 , Diametru blocare: 4" , Max. Înălțimea de descărcare: 52 " , Min. Înălțimea de descărcare: 1" , Numărul de setări de unghi: 24 , Număr role frontale: 2 , Număr de rotile din spate: 2 , Portabil: Da , Sursa de putere: Manual , Material pentru rotile din spate: Poly pe Poly , Diametru rolă: 2" , Material role: Oţel , Rotație: 135 grade