VESTIL LLW-PAILD-100 Dumper cu găleată cu înălțime variabilă, 125 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7VQT Model: LLW-PAILD-100

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,988.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicator de tobe
Capacitate125 lbs.
Caster Dia.4" (blocare totală)
Caster LockDa
Material de rotirePoly pe Poly
CuloriAlbastru, galben
Înălțimea leagănului coborâtă6"
Adâncime35.875 "
Drum dia.11 "
Material tamburOțel, plastic
Dimensiunea tamburului5 gal.
Unghiul de descărcare24 grade
Dia Caster fata.2"
Lățimea roții frontale0.88 "
Înălţime71.25 "
Lungime20 "
Înălțime coborâtă6"
MaterialOţel
Max. Înălțimea de gunoi52 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea de gunoi1"
Numărul de setări de unghi24
Numărul de role2
Numărul de role2 (față)
PortabilDa
Înălțime de turnare coborâtă1"
Înălțime de turnare ridicată52 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată71 1 / 4 "
Dia rotor spate.4"
Lățimea roții din spate1.25 "
Rola Dia.2"
Materialul cu roleOţel
Rotație135 grade
Unghiul de rotație24 grade
Lăţime26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 62.55
Înălțimea navei (cm)168.28
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea roții din spateCapacitateCuloriLăţimeAdâncimeÎnălţimeArticolMaterialPreț
VESTIL LLW-PAILD-200 Dumper cu găleată cu înălțime variabilă, 200 lb. Capacitate | AG7VQU LLW-PAILD-2002"200 lbs.Albastru, galben20.12 "37.5 "71.75 "Ridicator de tobeOţel€1,775.58
VESTIL LLW-PAILD-100-PSS Distribuitor de găleți cu înălțime variabilă, 125 lb. Capacitate | CE3EFB LLW-PAILD-100-PSS1.25 "125 lbs.Silver25.56 "36.9375 "71.87 "Căptușeală pentru gălețiOţel inoxidabil€5,767.25
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LLW-PAILD-100 Dumper cu găleată cu înălțime variabilă, 125 lb. Capacitate
€1,988.74 /unitate