VESTIL LLW-PAILD-100-PSS Distribuitor de găleți cu înălțime variabilă, 125 lb. Capacitate

Element: CE3EFB Model: LLW-PAILD-100-PSS
€6,978.37 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCăptușeală pentru găleți
Cupa / galeata Dia.11 "
Capacitate125 lbs.
CuloriSilver
Înălțimea leagănului coborâtă6"
Înălțimea leagănului ridicată62 3 / 4 "
Adâncime36.9375 "
Material tamburOțel, plastic
Dimensiunea tamburului5 gal.
Unghiul de descărcare24 grade
Materiale cadruOţel inoxidabil
Dia Caster fata.2"
Material pentru rotile frontalePoly pe Poly
Lățimea roții frontale0.88 "
Diametru rola frontală.2"
Material rola frontalăOţel
CalitateGrad 304
Înălţime71.87 "
Blocare Dia.4"
Înălțime coborâtă6"
MaterialOţel inoxidabil
Max. Înălțimea de gunoi52 "
Min. Înălțimea de gunoi1"
Numărul de setări de unghi24
Numărul de role frontale2
Numărul de rotile din spate2
PortabilDa
Înălțime de turnare coborâtă1"
Înălțime de turnare ridicată52 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.4"
Material pentru rotile din spatePoly pe Poly
Lățimea roții din spate1.25 "
Lăţime25.56 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea roții din spateCapacitateCuloriLăţimeAdâncimeÎnălţimeArticolMaterialPreț
VESTIL LLW-PAILD-100 Dumper cu găleată cu înălțime variabilă, 125 lb. Capacitate | AG7VQT LLW-PAILD-1001.25 "125 lbs.Albastru, galben26 "35.875 "71.25 "Ridicator de tobeOţel€2,066.64
VESTIL LLW-PAILD-200 Dumper cu găleată cu înălțime variabilă, 200 lb. Capacitate | AG7VQU LLW-PAILD-2002"200 lbs.Albastru, galben20.12 "37.5 "71.75 "Ridicator de tobeOţel€1,999.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LLW-PAILD-100-PSS Distribuitor de găleți cu înălțime variabilă, 125 lb. Capacitate
€6,978.37 /unitate