Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 3747 Stick de lipici topit, 5/8 inch diametru, 8 inch lungime, 154 buc | CE9XRX 2GKJ9

3M 3747 Stick de lipici topit, 5/8 inch diametru, 8 inch lungime, 154 buc.

În stoc
Element: CE9XRX Model: 3747Crucea Ref: 2GKJ9

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€729.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStick de adeziv Hot Top
caracteristiciRezistență bună la căldură, Rată ridicată de livrare, Rezistent la impact
CuloriBronza
Dimensiunea containerului11 lbs.
Forța de forfecare430 psi
Temp. Gamă20 până la 200 grade F.
Forța de tracțiune750 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelcaracteristiciCuloriDimensiunea containeruluiForța de forfecareTemp. GamăForța de tracțiunePreț
3M 3731 Stick de lipici topit, 5/8 inch diametru, 8 inch lungime, 165 buc | CE9XRQ 2GKH6 3731Rezistență la temperaturi ridicate, fără solvențiBronza-490 psi20 până la 280 grade F.Nespecificat€802.80
3M 3779 Stick de lipici topit, 5/8 inch diametru, 8 inch lungime, 154 buc | CE9XRW 2GKJ7 3779Rezistență bună la combustibil și ulei, rezistență ridicată la căldurăChihlimbar11 lbs.700 psi20 până la 310 grade F.2,100 psi€1,627.34
3M 3738 Stick de lipici topit, 5/8 inch diametru, 8 inch lungime, 154 buc | CE9XRY 2GKK4 3738Rata de livrare ridicată și gama lungă de lipireBronza11 lbs.375 psi20 până la 150 grade F.360 psi€623.32
3M 3792 Stick de lipici topit, 5/8 inch diametru, 8 inch lungime, 154 buc | CE9XRZ 2GKN4 3792Bună rezistență la căldură, autonomie lungăclar11 lbs.250 psi20 până la 140 grade F.400 psi€580.17
3M 3789 Stick de lipici topit, 5/8 inch diametru, 8 inch lungime, 154 buc | CE9XTA 2GKN7 3789Rezistență bună la combustibil și ulei, rezistență la impactMaro11 lbs.570 psi20 până la 310 grade F.520 psi€1,250.43
3M 3792 Stick de lipici topit, 5/8 inch diametru, 8 inch lungime, 154 buc | CE9XTC 5E122 3792Economice și eficiente, de înaltă performanțăclar11 lbs.350 psi0 până la 140 grade F.547 psi€586.96
3M 3747 Stick de lipici topit, 5/8 inch diametru, 2 inch lungime, 484 buc. | CE9XTE 2GKJ8 3747Rezistență bună la căldură, Rată ridicată de livrare, Rezistent la impactBronza11 lbs.430 psi20 până la 200 grade F.750 PSI€676.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 3747 Stick de lipici topit, 5/8 inch diametru, 8 inch lungime, 154 buc.
€729.56 /unitate