SPEEDAIRE 7DW87 Combo compresor de aer electric portabil | AJ2JZA

SPEEDAIRE Combo de compresor de aer electric portabil 7DW87

În stoc
Articol: AJ2JZA Model: 7DW87

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,304.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCombo compresor de aer electric portabil cu accesorii
(F) NPT Outlet1 / 4 "
Media Pump Life5,000 ore
Material cilindruFontă
dBA @ 3 Picioare82.0
Aer liber CFM @ 90 PSI5.50
Free Air CFM @ Max. Presiune5.50
Amplificatori de încărcare completă15.7/7.8
HP2.00
Tensiune de intrare120 VAC, 240 VAC
Tipul de lubrifiereUlei lubrifiat
Presiune maximă135 psi
RPM motor3450
Tipul motoruluiInducţie
Inălțime totală31 "
Lungime totală33 "
Lățimea totală19.5 "
Dimensiunea rezervorului20 gal.
Tip rezervorOrizontală
Greutate148 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 80.0302
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea rezervoruluiAmplificatori de încărcare completăHPArticolPresiune maximăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Compresor de aer SPEEDAIRE 11X355 1.3 Hp 115v 125 Psi | AA3WNA 11X3554 gal.15.01.3Compresor de aer electric portabil lubrifiat cu ulei125 psi17.88 "19.625 "18.875 "€676.56
Compresor de aer SPEEDAIRE 2MLW5 2.0 Hp 115v 175 Psi | AC2TAU 2MLW54 gal.15.02.0Compresor de aer electric portabil lubrifiat cu ulei175 psi19 57 / 64 "26 13 / 64 "22 3 / 32 "€1,180.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Combo de compresor de aer electric portabil 7DW87
€2,304.99 /unitate