NORTON ABRASIVES Curele de șlefuit Vortex Rapid Prep, oxid de aluminiu


Filtru
Material abraziv: Oxid de aluminiu , Tip abraziv: Non-Woven , Material suport: Nailon , Greutate suport: X , Lungime: 18 " , latime: 3"
StilModelCuloriCalitatePietrișPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
66623335135
AlbastruFoarte bine36010€706.00
A
66623335040
MaroAspru8010€706.00
A
66623335112
MaroMediu15010€706.00

Curele de șlefuit Vortex Rapid Prep, oxid de aluminiu

Benzile de șlefuit din seria Norton Abrasives Vortex Rapid Prep sunt utilizate pentru șlefuirea de mare viteză a suprafețelor plane; ideal pentru modelarea și finisarea lemnului, îndepărtarea vopselelor, finisarea metalelor și aliajelor și șlefuirea fibrei de sticlă. Acestea sunt înfășurate în jurul unui tambur sau a unui motor care se rotește electric pentru acțiune de șlefuire continuă cu o rolă de abraziv (oxid de aluminiu). Aceste curele au suport din nailon pentru a oferi suport stratului abraziv prin rezistență la presiunea ridicată de șlefuire și sunt foarte flexibile pentru a se conforma contururilor. Tehnologia clean bond oferă un finisaj fără pete. Alegeți dintr-o gamă largă de benzi de șlefuit de calitate fină, disponibile în dimensiuni de granulație 80, 150, 220 și 360 pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?