Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66623335040 Cureaua de șlefuit 3 inch Lățime x 18 inch Lungime Oxid de aluminiu 80G PK10 | AF8LYP 28CN57

NORTON ABRASIVES 66623335040 Curea de șlefuit 3 inci lățime x 18 inci lungime oxid de aluminiu 80G PK10

În stoc
Element: AF8LYP Model: 66623335040Crucea Ref: 28CN57
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
€706.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentură de șlefuit
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Material de susținereNailon
Greutate de sprijinX
CuloriMaro
CalitateAspru
Pietriș80
Lungime18 "
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)37.08
Lățimea navei (cm)32
Codul HS6805300000

Variante de produs

ProdusModelCuloriCalitatePietrișPkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66623335112 Cureaua de șlefuit 3 inch Lățime x 18 inch Lungime Oxid de aluminiu 150G PK10 | AF8LYQ 28CN58 66623335112MaroMediu15010€706.00
NORTON ABRASIVES 66623335135 Cureaua de șlefuit 3 inch Lățime x 18 inch Lungime Oxid de aluminiu 360G PK10 | AF8LYR 28CN59 66623335135AlbastruFoarte bine36010€706.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623335040 Curea de șlefuit 3 inci lățime x 18 inci lungime oxid de aluminiu 80G PK10
€706.00 /ambalaj