WESCO Camioane palet reglabile Deluxe


Filtru
Culoare: Albastru gri , Lățimea furcii: 6" , Mâner: Acoperit cu cauciuc , Capacitate de incarcare: 5500 lb. , Inălțime totală: 47 " , Diametru rolă: 3" , Materialul roții: Poliuretan Moldon
StilModelLungimea furciiLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
272747
36 "61 "20 "€1,540.12
A
272746
48 "61 "20 "€1,570.58
A
272744
48 "63 "27 "€1,403.74

Camioane palet reglabile Deluxe

Transpaleții reglabili Wesco sunt potrivite pentru ridicarea și mutarea patinelor, containerelor și paleților în docurile de încărcare și șantierele navale. Acestea dispun de bypass de suprasarcină a pompei pentru a preveni ridicarea sarcinilor peste capacitatea de transport specificată, tiranți reglabili ale furcii pentru deplasarea paleților mai mici și vârfuri conice ale furcii pentru cuplarea/decuplarea fără obstacole. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste transpalete reglabile, disponibile în lungimi de 61 și 63 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?