WESCO 272744 Transpaletă cu furcă reglabilă, roți din poliuretan, capacitate de 5500 lbs | AG7JAC 6JE31

WESCO 272744 Transpaletă cu furcă reglabilă, roți din poliuretan, capacitate de 5500 lbs

În stoc
Element: AG7JAC Model: 272744Crucea Ref: 6JE31

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,403.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransportator paleți
CuloriAlbastru gri
Înălțimea furcii coborâtă3"
Înălțimea furcii ridicate8"
Lungimea furcii48 "
Lățimea furcii6"
MânerAcoperit cu cauciuc
Capacitate de încărcare5500 lb.
Inălțime totală47 "
Lungime totală63 "
Lățimea totală27 "
Pivot200 grade
Rola Dia.3"
Materialul cu rolePoliuretan Moldon
Materialul roțiiPoliuretan Moldon
Lățimea peste furci21 "- 27"
Lățimea între furci9 "- 15"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 81
Înălțimea navei (cm)119.38
Lungimea navei (cm)160.02
Lățimea navei (cm)68.58

Detalii produs:

Transpaletul cu furcă reglabilă de lux Wesco 272744 este potrivit pentru ridicarea și transportul paleților în depozite, depozite, unități de transport și medii industriale similare.

Caracteristici:

  • Transpaletul cu furcă de lux Wesco 272744 oferă un design cu lățimea furcii reglabile (între 21 și 27 inchi) prin simpla slăbire și resetare șuruburilor de reglare din față și din spate.
  • Dispune de control cu ​​vârful degetelor în 3 poziții (ridicare, coborâre, neutru) și rulează fără probleme pe roți de direcție din poliuretan de 7 inchi.
  • Această unitate permite o rază de viraj de 190 de grade și dispune de roți de încărcare din poliuretan de 3 inci și asistență la intrare pentru a asigura intrarea și ieșirea ușoară a paleților.
  • Tiranții reglabili ale furcii permit o aliniere corectă.
  • Acest model include o pompă hidraulică de mare rezistență pentru a minimiza deteriorarea mărfurilor cu o supapă de bypass de suprasarcină de siguranță.
  • Are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și un mâner de pompă în formă de buclă pentru a ridica furcile pentru o manevrare ușoară.
  • Un declanșator de pe mâner coboară și eliberează furca.
  • Furcile au capete conice și roți de vârf pentru a facilita încărcarea.

Standarde și aprobări:

  • GSA

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea de încărcare a acestui transpalet?

A. Transpaletul Wesco 272744 are o capacitate maximă de încărcare de 5500 lb.

Î. Care este raza de ridicare a acestui camion?

A. Acest transpalet poate ridica încărcături până la 8 inci înălțime și poate ajunge până la 3 inci.

Î. Împingeți sau trageți un transpalet?

A. Când utilizați un cric manual, împingeți întotdeauna sarcina înainte. Tragând încărcătura înapoi, se pot suferi leziuni grave ale spatelui.

Variante de produs

ProdusModelLungimea furciiLungime totalăLățimea totalăPreț
WESCO 272747 Transpaletă cu furcă reglabilă, distanță între furci de 16/20 inchi, roți de 7 inchi | AG7JAD 27274736 "61 "20 "€1,540.12
WESCO 272746 Transpaletă cu furcă reglabilă, distanță între furci de 16/20 inchi, roți de 8 inchi | AG7JAE 27274648 "61 "20 "€1,570.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272744 Transpaletă cu furcă reglabilă, roți din poliuretan, capacitate de 5500 lbs
€1,403.75 /unitate