AKRO-MILS 33164 Cutii de depozitare din plastic separabile Akro Grid


Filtru
Înălţime: 10" la 12"4" la 5" , Înălțime interioară: 3 7 / 8 " , Lungime interioară: 14 15 / 16 " , Lungime: 16 "până la 18" , Capacitate de incarcare: 20 lb. , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi separatoare lungi: 7 , Nr. sloturi de separare scurt: 11 , Înălțimea exterioară: 4" , Lungime exterioară: 16 1 / 2 " , Lățimea exterioară: 10 7 / 8 "
StilModelCulorifinalizareaLățimea interioarăCantitate pachetPreț (ex. TVA)
A
33164BLU
AlbastruNeted (cu nervuri)9 3 / 8 "12€29.71
B
33164CLAR
clarNeted (strip)14 15 / 16 "504€29.71
C
33164GREY
GriNeted (cu nervuri)9 3 / 8 "12€29.71
D
33164RED
RoșuNeted (cu nervuri)9 3 / 8 "12€29.71

33164 Cutii de depozitare din plastic separabile Akro Grid

Seria Akro-Mils 33164, cutiile de separare au o construcție din polimer de calitate industrială și oferă sloturi pentru a crea compartimente cu dimensiuni multiple. Aceste cutii de separare au nervuri de întărire și jante de stivuire bine construite, care oferă rezistență, rigiditate și menținerea formei. Ele vin cu sistem de litere / numere turnat, care permite urmărirea confortabilă a pieselor. Alegeți dintr-o gamă de cutii de separare din seria 33164, disponibile în culorile albastru, gri, clar și roșu.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?