Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 33164GREY Cutie separatoare, 16-1/2 inch lungime, 10-7/8 inch latime, 4 inch inaltime, gri | AE4JQR 5LA19

AKRO-MILS 33164GRI Cutie separatoare, 16-1/2 inch lungime, 10-7/8 inch latime, 4 inch inaltime, gri

În stoc
Articol: AE4JQR Model: 33164GRICrucea Ref: 5LA19
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
€29.72 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie despărțitoare
CuloriGri
Culoare divizorNegru
finalizareaNeted (cu nervuri)
Înălţime10" la 12"4" la 5"
Înălțimea interioară3 7 / 8 "
Lungime interioară14 15 / 16 "
Lățimea interioară9 3 / 8 "
Lungime16 "până la 18"
Capacitate de încărcare20 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi7
Numărul de sloturi divizoare scurte11
În afara înălțimii4"
Lungime exterioară16 1 / 2 "
Lățimea exterioară10 7 / 8 "
Cantitate pachet12
Volum0.29 cu. ft.
Capacitate volum0.29 cu. ft.
Lăţime10 "până la 12"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)30.18
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaLățimea interioarăCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 33164BLUE Cutie separatoare, 16-1/2 inch lungime, 10-7/8 inch latime, 4 inch inaltime, albastru | AC3DYH 2RV37 33164BLUAlbastruNeted (cu nervuri)9 3 / 8 "12€29.72
AKRO-MILS 33164RED Cutie separatoare, 16-1/2 inch lungime, 10-7/8 inch latime, 4 inch inaltime, rosu | AC3DYJ 2RV38 33164REDRoșuNeted (cu nervuri)9 3 / 8 "12€29.72
AKRO-MILS 33164SCLAR Cutie separatoare, 16-1/2 inch lungime, 10-7/8 inch latime, 4 inch inaltime, transparent | AD3NPQ 40K429 33164CLARclarNeted (strip)14 15 / 16 "504€29.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 33164GRI Cutie separatoare, 16-1/2 inch lungime, 10-7/8 inch latime, 4 inch inaltime, gri
€29.72 /unitate