Compresor de aer SPEEDAIRE 11X355 1.3 Hp 115v 125 Psi | AA3WNA

SPEEDAIRE Compresor de aer 11X355 1.3 CP 115 V 125 Psi

În stoc
Articol: AA3WNA Model: 11X355

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€676.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer electric portabil lubrifiat cu ulei
(F) NPT Outlet1 / 4 "
Media Pump Life5,000 ore
Material cilindruFontă
dBA @ 3 Picioare83.0
Aer liber CFM @ 90 PSI4.60
Free Air CFM @ Max. Presiune4.6
Amplificatori de încărcare completă15.0
HP1.3
Tipul de lubrifiereUlei lubrifiat
Presiune maximă125 psi
RPM motor3450
Tipul motoruluiInducţie
Inălțime totală17.88 "
Lungime totală19.625 "
Lățimea totală18.875 "
Dimensiunea rezervorului4 gal.
Tip rezervorTwin Stack
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.45
Înălțimea navei (cm)49.78
Lungimea navei (cm)53.09
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS8414801685
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea rezervoruluiAmplificatori de încărcare completăHPArticolPresiune maximăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Compresor de aer SPEEDAIRE 2MLW5 2.0 Hp 115v 175 Psi | AC2TAU 2MLW54 gal.15.02.0Compresor de aer electric portabil lubrifiat cu ulei175 psi19 57 / 64 "26 13 / 64 "22 3 / 32 "€1,180.20
SPEEDAIRE 7DW87 Combo compresor de aer electric portabil | AJ2JZA 7DW8720 gal.15.7/7.82.00Combo compresor de aer electric portabil cu accesorii135 psi31 "33 "19.5 "€2,304.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Compresor de aer 11X355 1.3 CP 115 V 125 Psi
€676.56 /unitate