SPEEDAIRE Compresor de aer electric portabil lubrifiat cu ulei


Filtru
Tensiune de intrare: 120 VAC, 240 VAC , RPM motor: 3450 , Tip motor: Inducţie , Voltaj: 115 VAC , Greutate: 148 lb.
StilModelDimensiunea rezervoruluiAmplificatori de încărcare completăHPArticolPresiune maximăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
2MLW5
4 gal.15.02.0Compresor de aer electric portabil lubrifiat cu ulei175 psi19 57 / 64 "26 13 / 64 "22 3 / 32 "€1,180.20
B
11X355
4 gal.15.01.3Compresor de aer electric portabil lubrifiat cu ulei125 psi17.88 "19.625 "18.875 "€676.56
C
7DW87
20 gal.15.7/7.82.00Combo compresor de aer electric portabil cu accesorii135 psi31 "33 "19.5 "€2,304.99

Compresor de aer electric portabil lubrifiat cu ulei

Pompele electrice pentru compresoare de aer Speedaire sunt special concepute pentru pomparea aerului de înaltă presiune pentru a umple buteliile de gaz și pentru a alimenta sistemele pneumatice de control HVAC. Aceste compresoare de aer portabile au o construcție foarte fiabilă din fontă/aluminiu pentru aplicații 100% cu funcționare continuă și un motor cu inducție care este capabil să furnizeze până la 3450 rpm. Pentru aplicații ușoare și grele, compresoarele Speedaire sunt oferite în variante hot-dog și, respectiv, cu rezervor dublu. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste compresoare de aer lubrifiate cu ulei, disponibile în configurații de 15 și 15.7/7.8 amperi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?