PORTER CABLE C2002 Compresor de aer, 0.8 CP, 120 V, 150 psi | AB3RXN 1VAN5

PORTER CABLE Compresor de aer C2002, 0.8 CP, 120 V, 150 psi

În stoc
Articol: AB3RXN Model: C2002Crucea Ref: 1VAN5

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€367.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer electric fără ulei portabil
(F) NPT Outlet1 / 4 "
Media Pump Life1,000 ore
Material cilindruOțel placat
dBA @ 3 Picioare78.0
Aer liber CFM @ 90 PSI2.60
Amplificatori de încărcare completă10
HP0.8
Tipul de lubrifiereLiber de ulei
Presiune maximă150 psi
RPM motor12,600
Tipul motoruluiCMU
Inălțime totală15 "
Lungime totală18 "
Lățimea totală18.375 "
Dimensiunea rezervorului6 gal.
Tip rezervorClătită
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.92
Înălțimea navei (cm)51.56
Lungimea navei (cm)48.77
Lățimea navei (cm)45.97
Codul HS8414801685
Tara natalaUS

Detalii produs:

Porter Cable C2002 este un compresor de aer portabil folosit pentru a alimenta unelte pneumatice și pentru a umple anvelopele vehiculelor. Acest compresor de aer are două cuple și motorul echipat pornește ușor la temperaturi scăzute de lucru.

Caracteristici:

  • Dispune de un rezervor în formă de clătită, care cuprinde o supapă de scurgere a apei și picioare din cauciuc rezistent pentru a oferi stabilitate și capacitate ridicată de reținere a aerului pentru un timp de funcționare mai lung.
  • Designul de înaltă performanță al acestui compresor este capabil să furnizeze un debit de aer de 2.6 scfm la 90 psi, permițând rate mai rapide de recuperare a compresorului.
  • Este echipat cu două cuplaje de aer reglate (pentru a permite doi utilizatori să lucreze simultan), un carcasă, mâner și capace pentru consolă și un înveliș pentru cablu pentru a proteja componentele esențiale.
  • Acest compresor de aer încorporează o supapă de evacuare a apei și picioare de cauciuc.

Standarde și aprobări:

  • ISO 1217

Întrebări frecvente:

Î. Care este viteza maximă a acestui compresor de aer Porter Cable C2002?

A. Acest compresor de aer funcționează la o viteză maximă de 12600 RPM.

Î. Care este nivelul de zgomot al acestui compresor?

A. Acest compresor produce zgomot de până la 78 dBA.

Î. Care este durata medie de viață a pompei a compresorului de aer Porter Cable C2002?

A. Acest compresor are o durată medie de viață a pompei de 1000 de ore.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PORTER CABLE Compresor de aer C2002, 0.8 CP, 120 V, 150 psi
€367.59 /unitate