Compresor de aer PHOENIX AC12V3 0.75 Hp 12vdc 120 Psi | AD2XAV 3VTH1

PHOENIX Compresor de aer AC12V3 0.75 CP 12vdc 120 Psi

În stoc
Articol: AD2XAV Model: AC12V3Crucea Ref: 3VTH1

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€916.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer electric fără ulei portabil
(F) NPT Outlet1 / 4 "
Material cilindruOţel
Aer liber CFM @ 90 PSI1.7
HP3/4
Tipul de lubrifiereLiber de ulei
Presiune maximă120 psi
RPM motor1750
Tipul motoruluiUniversal
Inălțime totală18 "
Lungime totală21.125 "
Lățimea totală8.5 "
Dimensiunea rezervorului3 gal.
Tip rezervorOrizontală
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45
Înălțimea navei (cm)48.9
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8414801685
Tara natalaTN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHOENIX Compresor de aer AC12V3 0.75 CP 12vdc 120 Psi
€916.09 /unitate